Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSKDS13AK Kupplungsdose Schlauch 13 (1/2")mm, Gardena, mit Wasserstopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WSKDS13AK Kupplungsdose Schlauch 13 (1/2")mm, Gardena, mit Wasserstopp
WSKDS13AK Kupplungsdose Schlauch 13 (1/2")mm, Gardena, mit Wasserstopp
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchanschluss, GARDENA
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-WSKDS 13 AK
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     WSKDS 13 AK
EAN/GTIN:
     40785547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regulierstopp
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Typ Messing: Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: Wasser Typ Gardena: Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Medien: Wasser Gardenaprodukte werden nur an gewerbliche Kunden vertrieben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gardena
Baureihe:
mit Wasserstopp
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Temperaturbereich:
0 bis +40 GC
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schlauchplatzsicherung, Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, gardena schlauchkupplung 1/2", schlauchkupplung gardena, schlauchkupplung 1/2 zoll, WSKDS13AK, Bewässerung, Gardena, GARDENA-Kupplungen, Gartenschlauch-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungen (GARDENA), Schlauch-Schnellkupplungen, Standardkupplungen, Wasserschlauch-Kupplungen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,02*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,07*
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,226*
€ 6,086*
5 Tage
408
50
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 6,13*
Lager 955
4312
1
€ 8,90*
ab € 5,39*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.