Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSKDG34K Kupplungsdose G 3/4" (AG), Gardena


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WSKDG34K Kupplungsdose G 3/4" (AG), Gardena
WSKDG34K Kupplungsdose G 3/4" (AG), Gardena
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde (zum Geräteanschluss)
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-WSKDG 34 K
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     WSKDG 34 K
EAN/GTIN:
     40785172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Typ Messing: Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: Wasser Typ Gardena: Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Medien: Wasser Gardenaprodukte werden nur an gewerbliche Kunden vertrieben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gardena
Gewinde außen:
G 3/4"
Temperaturbereich:
0 bis +40 GC
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Übergangs-Schlauchstück, Regulierstopp, Schlauchanschluss, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Übergangsmuffe, Übergangsstück, schlauchanschluss gardena, gewinde schlauchanschluss, schlauchanschluss 3/4 zoll, WSKDG34K, Bewässerung, Gardena, GARDENA-Kupplungen, Gartenschlauch-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungen (GARDENA), Standardkupplungen, Wasserschlauch-Kupplungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,02*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,28*
1
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 5,48*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 5,59*
Lager 955
1132
1
€ 8,90*
ab € 4,64*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.