Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSSAF10 Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus feuerverzinktem Stahlrohr mit luftbefü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchwagen & Wandschlauchabroller, Profi, WS SAF 10
Exemplarische Darstellung: Schlauchwagen & Wandschlauchabroller, Profi, WS SAF 10
Artikel-Nr.:
     955-WS SAF 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WS SAF 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
Lieferumfang: Aufroller gemäß Beschreibung ohne Schlauch Europäische Markenware
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus feuerverzinktem Stahlrohr
Aufrollbare Schlauchlänge:
90 mtr. (1"-Schlauch) oder 130 mtr. (3/4"-Schlauch)
Eingang (Außengewinde):
G 1"
Ausgang (Außengewinde):
G 1"
Gewicht:
28 KG
Weitere Suchbegriffe: WSSAF10, Bewässerung, Handtrommeln, Schlauch-Aufroller, Schlauch-Haspel, Schlauch-Trommeln, Schlauch-Wagen, Wand-Schauch-Trommeln, Wand-Schlauchaufroller, Wandschlauchhalter, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.115,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,42*
€ 1.516,5598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,07*
€ 1.499,4833
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,50*
€ 1.422,645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,06*
€ 1.375,7114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,79*
€ 1.327,7901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.