Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS19ET Wasserschlauch EURO TRIX 19 (3/4")x27mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch EURO TRIX®
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch EURO TRIX®
Artikel-Nr.:
     955-WS 19 ET-A
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     WS 19 ET-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m
wasserschlauch
wasserschlauch 15 bar
Werkstoffe: Innenseele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, ab DN 32 stoffgemustert Einsatzbereich: Kalt- und Heißwasser, Seifenlösungen sowie die meisten wässrigen Salzlösungen und eine große Anzahl an Chemikalien. bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfreie Produktion. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
EURO TRIX
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
27 MM
min. Biegeradius:
70 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Berstdruck:
45 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: WS19ET, Bewässerung, EURO-TRIX, Gardena-Schläuche, Garten-Schläuche, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Rotstrahl-Wasserschlauch, Schläuche, TRIX-Wasserschlauch, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.