Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS16ET Wasserschlauch EURO TRIX 16 (5/8")x23,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch EURO TRIX®
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch EURO TRIX®
Artikel-Nr.:
     955-WS 16 ET
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     WS 16 ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m
wasserschlauch
wasserschlauch 15 bar
Werkstoffe: Innenseele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, ab DN 32 stoffgemustert Einsatzbereich: Kalt- und Heißwasser, Seifenlösungen sowie die meisten wässrigen Salzlösungen und eine große Anzahl an Chemikalien. bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfreie Produktion. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
EURO TRIX
Schlauchdurchmesser (innen):
16 (5/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
23,6 MM
min. Biegeradius:
65 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Berstdruck:
45 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: WS16ET, Bewässerung, EURO-TRIX, Gardena-Schläuche, Garten-Schläuche, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Rotstrahl-Wasserschlauch, Schläuche, TRIX-Wasserschlauch, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 7,0125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,60*
€ 404,124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,55*
€ 402,8745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,10*
€ 395,199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,25*
€ 383,4775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,50*
€ 333,795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.