Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS13ET Wasserschlauch EURO TRIX 13 (1/2")x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch EURO TRIX®
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch EURO TRIX®
Artikel-Nr.:
     955-WS 13 ET
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     WS 13 ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m
wasserschlauch
wasserschlauch 15 bar
Werkstoffe: Innenseele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, ab DN 32 stoffgemustert Einsatzbereich: Kalt- und Heißwasser, Seifenlösungen sowie die meisten wässrigen Salzlösungen und eine große Anzahl an Chemikalien. bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfreie Produktion. Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
EURO TRIX
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
20 MM
min. Biegeradius:
50 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Berstdruck:
45 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: WS13ET, Bewässerung, EURO-TRIX, Gardena-Schläuche, Garten-Schläuche, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Rotstrahl-Wasserschlauch, Schläuche, TRIX-Wasserschlauch, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 5,71025* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,08*
€ 334,4852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,38*
€ 330,0822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,07*
€ 323,7633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,90*
€ 315,231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,41*
€ 271,8079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.