Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WFS610/25S Winkel-Flanschverschraubung 1"-SAE (6000 PSI), 25 S (M36x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WFS610/25S Winkel-Flanschverschraubung 1"-SAE (6000 PSI), 25 S (M36x2)
WFS610/25S Winkel-Flanschverschraubung 1"-SAE (6000 PSI), 25 S (M36x2)
Exemplarische Darstellung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch, Stahl verzinkt
Zeichnung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch
Artikel-Nr.:
     955-WFS 610/25 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WFS 610/25 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Hydraulik Winkelstück
flanschverschraubung 1"
hydraulik winkelstück
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz nach ISO 6162-2 Optional: Edelstahl 1.4571 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
SAE- Lochbild:
1"-SAE (6000 PSI)
Rohrdurchmesser (außen):
25 S (M36x2)
Betriebsdruck:
400 BAR
A:
47,6 MM
E:
27,76 MM
C:
57,15 MM
L:
13,00 MM
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik winkelstück stahl, WFS610/25S, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 6162-2, ISO 8434-1, SAE-Flansche, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,6279
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,74*
€ 125,8306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,3209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,37*
€ 99,2103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.