Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WFS310/30S Winkel-Flanschverschraubung 1"-SAE (3000 PSI), 30 S (M42x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WFS310/30S Winkel-Flanschverschraubung 1"-SAE (3000 PSI), 30 S (M42x2)
WFS310/30S Winkel-Flanschverschraubung 1"-SAE (3000 PSI), 30 S (M42x2)
Exemplarische Darstellung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch, Stahl verzinkt
Zeichnung: Winkel-Flanschverschraubung mit geteiltem SAE-Flansch
Artikel-Nr.:
     955-WFS 310/30 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WFS 310/30 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Hydraulik Winkelstück
flanschverschraubung 1"
hydraulik winkelstück
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Halbschalen, Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz nach ISO 6162-1 Optional: Edelstahl 1.4571 mit NBR-Dichtungen -ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
SAE- Lochbild:
1"-SAE (3000 PSI)
Rohrdurchmesser (außen):
30 S (M42x2)
Betriebsdruck:
320 BAR
A:
44,5 MM
E:
26,19 MM
C:
52,37 MM
L:
10,75 MM
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik winkelstück stahl, WFS310/30S, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 6162-1, ISO 8434-1, SAE-Flansche, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,3891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,21*
€ 127,5799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,47*
€ 121,9393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,1896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,5669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.