Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WET114FES Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1-1/4"(IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WET114FES Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1-1/4"(IG/AG)
WET114FES Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1-1/4"(IG/AG)
Exemplarische Darstellung: Winkelverschraubung mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend, Edelstahl
Detailansicht: Weichdichtung
Zeichnung: Winkelverschraubung mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend
Artikel-Nr.:
     955-WET 114 F ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WET 114 F ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperguss Bogen
Temperguß Winkel
Temperguß Winkelstück
Temperguß Kupplung
Werkstoffe: Dichtung: Typ Temperguss verinkt: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE Temperaturbereich: -200°C bis +200°C Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde innen:
Rp 1-1/4"
Gewinde außen:
R 1-1/4"
PN:
16 BAR
b:
98 MM
c:
47 MM
Ersatzdichtungen:
DNT 114 DI TE
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss bogen, WET114FES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewinde-Fittings, ISO 49, Rohrverschraubungen, Temperguss-Fittings, Trennbare Winkelverschraubungen, Verschraubungen, Winkelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,7987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,7761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,0863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.