Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WET112ST Winkel-Verschraubung konisch dichtend Rp/R 1-1/2"(IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WET112ST Winkel-Verschraubung konisch dichtend Rp/R 1-1/2"(IG/AG)
WET112ST Winkel-Verschraubung konisch dichtend Rp/R 1-1/2"(IG/AG)
Exemplarische Darstellung: Winkelverschraubung mit Innen- und Außengewinde, konisch dichtend, Temperguss verzinkt
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Zeichnung: Winkelverschraubung mit Innen- und Außengewinde, konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-WET 112 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WET 112 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde innen:
Rp 1-1/2"
Gewinde außen:
R 1-1/2"
PN:
25 BAR
b:
115 MM
c:
50 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, einschraubstutzen winkel, temperguss bogen, WET112ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewinde-Fittings, ISO 49, Rohrverschraubungen, Temperguss-Fittings, Trennbare Winkelverschraubungen, Verschraubungen, Winkelverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,75*
€ 29,71*
Lager 955
663
€ 8,90*
ab € 22,90*
€ 29,83*
€ 3,90*
ab € 25,93*
€ 33,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,251
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.