Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WET10FST Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1"(IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WET10FST Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1"(IG/AG)
WET10FST Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1"(IG/AG)
Exemplarische Darstellung: Winkelverschraubung mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend, Temperguss verzinkt
Detailansicht: Weichdichtung
Zeichnung: Winkelverschraubung mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend
Artikel-Nr.:
     955-WET 10 F ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WET 10 F ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Werkstoffe: Dichtung: Typ Temperguss verinkt: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE Temperaturbereich: -200°C bis +200°C Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde innen:
Rp 1"
Gewinde außen:
R 1"
PN:
25 BAR
b:
94 MM
c:
38 MM
Ersatzdichtungen:
WT 10 DI
Gewicht:
0,55 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,71*
€ 13,16*
Lager 955
353
€ 8,90*
ab € 9,72*
€ 13,17*
€ 3,90*
ab € 11,05*
€ 14,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.