Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDI260/300/20C Radial-Wellendichtring. NBR (72A), 260x300x20mm, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Radial-Wellendichtringe
Exemplarische Darstellung: Radial-Wellendichtringe
Zeichnung: Wellendichtring Bauform C
Zeichnung: Laufflächenbereich von Wellendichtringen
Artikel-Nr.:
     955-WEDI 260/300/20C
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WEDI 260/300/20C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Eigenschaften: Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Federstahl. Je nach Verwendungszweck werden drei verschiedene Grundtypen unterschieden: die Standardbauformen A, B und C. Werkstoffe: NBR (72 Shore A) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Laufgeschwindigkeit: max. 14 m/s Optional: Werkstoff FKM (-20°C bis +200°C, Laufgeschwindigkeit max. 37 m/s) -V Bauformen: A (marktübliche Bezeichnungen: BA, (TR)A, CB, 827N, DG, SC, WA) / AS (marktübliche Bezeichnungen: BA SL, (TR)E, CC, 827S, DGS, TC, WAS): Durch den gummielastischen Außenmantel können Wärmedehnung und eine größere Rauheit in der Gehäusebohrung überbrückt werden. Es entsteht kein Passungsrost. Bei öfterem Wechsel der Dichtung wird eine Beschädigung der Gehäusebohrung verhindert. Geeignet zur Abdichtung gasförmiger oder dünnflüssiger Medien. Bauform AS mit zusätzlicher Staublippe gegen Schmutz und Korrosionsgefahr. B (marktübliche Bezeichnungen: B1, (TR)C, BB, 822N, DF, SB, WB) / BS (marktübliche Bezeichnungen: B1 SL, (TR)D, BC, 822S, DFS, TB, WBS): Metallisches Gehäuse, beim Einbau leichteres Einpressen. Erfordert jedoch engere Toleranzen der Gehäusebohrung, um die Abdichtung auch am Außenmantel zu erreichen. Bauform BS mit zusätzlicher Staublippe gegen Schmutz und Korrosionsgefahr. C (marktübliche Bezeichnungen: B2, (TR)B, DB, 824N, DFK, SA, WC) / CS (marktübliche Bezeichnungen: B2 SL, (TR)F, DC, 824S, DFSK, TA, WCS): Metallisches Gehäuse mit Versteifungskappe. Abdichtung und Montage wie Bauform B. Wird vorzugsweise bei rauhen Betriebsbedingungen und größeren Abmessungen eingesetzt. Ist durch die Versteifungskappe unempfindlicher gegenüber Montagefehlern. Bauform CS mit zusätzlicher Staublippe gegen Schmutz und Korrosionsgefahr. AD / BD: Die Bauformen AD bzw. BD mit zwei Dichtlippen werden zur Dichtung und Trennung zweier Medien eingesetzt. AO / BO: Die Bauformen AO und BO sind ohne Wurmfeder ausgeführt. Sie sind nur für untergeordnete Abdichtfälle vorzusehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR (72A)
Bauform:
C
Wellendurchmesser:
260 MM
Außendurchmesser:
300 MM
Breite:
20 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 260x300x20, simmerring, simmerring nbr, WEDI260/300/20C, Abstreifer, Dichtringe, Dichtungen, DIN 3760
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,9004*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,8254*
€ 140,21223
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,0454*
€ 136,90403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,7604*
€ 116,33488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,6304*
€ 116,18018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,9004*
€ 96,27148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.