Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE38ST 90°-Einschraubwinkel Rp 3/8"(IG)-R 3/8"(AG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (gegossen), Temperguss verzinkt, Typ 92/A4
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (gegossen), Temperguss verzinkt, Typ 92/A4
Artikel-Nr.:
     955-WE 38 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 38 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft Winkelstück
WE38ST 90°-Einschraubwinkel Rp 3/8"(IG)-R 3/8"(AG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde außen:
R 3/8"
Gewinde innen:
Rp 3/8"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, druckluft winkelstück, WE38ST, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, Einschraub-Winkel, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,34*
Lager 955
5089
€ 8,90*
ab € 1,58*
€ 2,35*
€ 3,90*
ab € 1,78*
€ 2,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.