Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE38ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 3/8"(IG)-R 3/8"(AG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE38ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 3/8"(IG)-R 3/8"(AG), 1.4408
WE38ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 3/8"(IG)-R 3/8"(AG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-WE 38 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 38 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
WE38ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 3/8"(IG)-R 3/8"(AG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 3/8"
Gewinde innen:
Rp 3/8"
PN:
10 BAR
Gewicht:
0,043 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.