Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE34ES 90°-Einschraubwinkel Rp 3/4"(IG)-R 3/4"(AG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE34ES 90°-Einschraubwinkel Rp 3/4"(IG)-R 3/4"(AG), 1.4408
WE34ES 90°-Einschraubwinkel Rp 3/4"(IG)-R 3/4"(AG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-WE 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
WE34ES 90°-Einschraubwinkel Rp 3/4"(IG)-R 3/4"(AG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 3/4"
Gewinde innen:
Rp 3/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,12 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,71*
€ 9,34*
Lager 955
7894
€ 8,90*
ab € 6,72*
€ 9,35*
€ 3,90*
ab € 7,61*
€ 10,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.