Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE30ES 90°-Einschraubwinkel Rp 3"(IG)-R 3"(AG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE30ES 90°-Einschraubwinkel Rp 3"(IG)-R 3"(AG), 1.4408
WE30ES 90°-Einschraubwinkel Rp 3"(IG)-R 3"(AG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-WE 30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
WE30ES 90°-Einschraubwinkel Rp 3"(IG)-R 3"(AG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 3"
Gewinde innen:
Rp 3"
PN:
16 BAR
Gewicht:
1,9 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,08*
€ 120,23*
Lager 955
132
€ 5,90*
ab € 98,88*
€ 120,33*
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 124,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,1927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,75*
€ 140,1225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,39*
€ 134,9341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,31*
€ 133,6489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,88*
€ 117,6672
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.