| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WE 20 ES NPT Herst.-Nr.: WE 20 ES NPT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| WE20ESNPT 90°-Einschraubwinkel NPT 2"(IG)-NPT 2"(AG), 1.4408 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4408 | Gewinde außen: | NPT 2" | Gewinde innen: | NPT 2" | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,55 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, landefeld steckverbinder druckluft, druckluft winkelstück, WE20ESNPT, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, Einschraub-Winkel, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49 |
| | |
| |