| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WE 20 ES E Herst.-Nr.: WE 20 ES E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| WE20ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 2"(IG)-R 2"(AG), 1.4408 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4408 | Gewinde außen: | R 2" | Gewinde innen: | Rp 2" | PN: | 10 BAR | Gewicht: | 0,48 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, landefeld steckverbinder druckluft, druckluft winkelstück, WE20ESE, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, Einschraub-Winkel, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49 |
| | |
| |