Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE18PP 90°-Einschraubwinkel G 1/8"(IG)-G 1/8"(AG), Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE18PP 90°-Einschraubwinkel G 1/8"(IG)-G 1/8"(AG), Polypropylen
WE18PP 90°-Einschraubwinkel G 1/8"(IG)-G 1/8"(AG), Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-WE 18 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 18 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis +90°C, PVDF: -40°C bis +140°C *Grundmaterial FDA-zugelassen, **Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde außen:
G 1/8"
Gewinde innen:
G 1/8"
Gewicht:
0,0039 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,54*
€ 10,33*
Lager 955
72
€ 8,90*
ab € 7,55*
€ 10,35*
€ 3,90*
ab € 8,56*
€ 11,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.