| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WE 18 ES Herst.-Nr.: WE 18 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| WE18ES 90°-Einschraubwinkel Rp 1/8"(IG)-R 1/8"(AG), 1.4408 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4408 | Gewinde außen: | R 1/8" | Gewinde innen: | Rp 1/8" | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,025 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Winkelstück, druckluft winkelstück, WE18ES, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, Einschraub-Winkel, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,78* | € 5,46* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 3,79* | € 5,48* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,29* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|