Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE14PVDF 90°-Einschraubwinkel G 1/4"(IG)-G 1/4"(AG), PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE14PVDF 90°-Einschraubwinkel G 1/4"(IG)-G 1/4"(AG), PVDF
WE14PVDF 90°-Einschraubwinkel G 1/4"(IG)-G 1/4"(AG), PVDF
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-WE 14 PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 14 PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis +90°C, PVDF: -40°C bis +140°C *Grundmaterial FDA-zugelassen, **Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF*
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewinde innen:
G 1/4"
Gewicht:
0,017 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,31*
€ 92,44*
Lager 955
22
€ 5,90*
ab € 74,25*
€ 92,55*
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 94,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,1345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,9449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,66*
€ 103,1254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,4594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,3575
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.