Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE14PP 90°-Einschraubwinkel G 1/4"(IG)-G 1/4"(AG), Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE14PP 90°-Einschraubwinkel G 1/4"(IG)-G 1/4"(AG), Polypropylen
WE14PP 90°-Einschraubwinkel G 1/4"(IG)-G 1/4"(AG), Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-WE 14 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 14 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis +90°C, PVDF: -40°C bis +140°C *Grundmaterial FDA-zugelassen, **Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewinde innen:
G 1/4"
Gewicht:
0,0083 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,60*
€ 13,13*
Lager 955
775
€ 8,90*
ab € 9,61*
€ 13,14*
€ 3,90*
ab € 10,90*
€ 14,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.