Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE12PVDF 90°-Einschraubwinkel G 1/2"(IG)-G 1/2"(AG), PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-WE 12 PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 12 PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis +90°C, PVDF: -40°C bis +140°C *Grundmaterial FDA-zugelassen, **Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF*
Gewinde außen:
G 1/2"
Gewinde innen:
G 1/2"
Gewicht:
0,05 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 115,95*
€ 138,48*
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 116,01*
€ 139,01*
Frei Haus
ab € 121,17*
€ 143,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,01*
€ 165,4219
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,71*
€ 163,8749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,75*
€ 157,9725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,48*
€ 156,4612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,01*
€ 138,0519
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.