Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE12PP 90°-Einschraubwinkel G 1/2"(IG)-G 1/2"(AG), Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-WE 12 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 12 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis +90°C, PVDF: -40°C bis +140°C *Grundmaterial FDA-zugelassen, **Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde außen:
G 1/2"
Gewinde innen:
G 1/2"
Gewicht:
0,023 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,14*
€ 16,26*
Lager 955
179
€ 8,90*
ab € 12,18*
€ 16,39*
€ 3,90*
ab € 13,77*
€ 18,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.