Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE12ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE12ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), 1.4408
WE12ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-WE 12 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 12 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
WE12ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 1/2"
Gewinde innen:
Rp 1/2"
PN:
10 BAR
Gewicht:
0,065 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.