Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE114ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 1-1/4"(IG)-R 1-1/4"(AG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE114ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 1-1/4"(IG)-R 1-1/4"(AG), 1.4408
WE114ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 1-1/4"(IG)-R 1-1/4"(AG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-WE 114 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 114 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft Winkelstück
WE114ESE 90°-Einschraubwinkel Rp 1-1/4"(IG)-R 1-1/4"(AG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 1-1/4"
Gewinde innen:
Rp 1-1/4"
PN:
10 BAR
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Winkelstück, druckluft winkelstück, WE114ESE, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, Einschraub-Winkel, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.