Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE10MS 90°-Einschraubwinkel G 1"(IG)-G 1"(AG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE10MS 90°-Einschraubwinkel G 1"(IG)-G 1"(AG), Messing
WE10MS 90°-Einschraubwinkel G 1"(IG)-G 1"(AG), Messing
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (geschmiedet), Messing
Artikel-Nr.:
     955-WE 10 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 10 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
*Bauform wie MSV
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 1"
Gewinde innen:
G 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,21 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,73*
€ 14,47*
Lager 955
4554
€ 8,90*
ab € 10,82*
€ 14,59*
€ 3,90*
ab € 12,19*
€ 16,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.