Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDKDG12MSNW7 Wanddose mit Kupplungsdose, G 1/2", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDKDG12MSNW7 Wanddose mit Kupplungsdose, G 1/2", Messing
WDKDG12MSNW7 Wanddose mit Kupplungsdose, G 1/2", Messing
Exemplarische Darstellung: Wanddose mit Kupplungsdose NW 7,2, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-WDKDG 12 MS NW7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WDKDG 12 MS NW7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar *Standard-Werkstattkupplung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Eingang E:
G 1/2"
Abgang:
1x Kupplungsdose NW 7,2*
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: WDKDG12MSNW7, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Verteilersystem, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Luftverteiler, Luftverteiler-Dosen, Rectus-Kupplungen, Rohrleitungsdosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,68*
€ 16,06*
Lager 955
1670
€ 8,90*
ab € 11,77*
€ 16,18*
€ 3,90*
ab € 13,27*
€ 18,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.