Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDFKLEB50 Kleber für PVC-U-Rohre WDF-05 (Express), 500ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WDFKLEB50 Kleber für PVC-U-Rohre WDF-05 (Express), 500ml
WDFKLEB50 Kleber für PVC-U-Rohre WDF-05 (Express), 500ml
Exemplarische Darstellung: Kleber für PVC-Klebefittings, Express WDF-05
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-WDF KLEB 50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WDF KLEB 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
PVC-U Spezialkleber
Eigenschaften Tangit: Tangit PVC-U, der bewährte Basiskleber für PVC-U-Klebefittings in der Pinseldose (125 g wird als Tube geliefert). Klebeverbindung ist so beständig wie das Rohmaterial PVC-U (Ausnahme: konzentrierte Säuren, Laugen und starke Oxidationsmittel). WRAS-Zulassung. Offenzeit ca. 4 Minuten, Endfestigkeit nach 24 Stunden. Eigenschaften Tangit DTX: Tangit DTX Spezialklebstoff für kritische Medien wie Schwefelsäure (<93%), Salzsäure (<37%), Salpetersäure (<55%), Natriumhypochlorit (<15%), Wasserstoffperoxid (<70%), Flusssäure (<40%). Offenzeit ca. 1 Minute, Endfesigkeit nach 48 Stunden. Eigenschaften WDF-05: Expresskleber in der Pinseldose. Klebeverbindung ist so beständig wie das Rohmaterial PVC-U (Ausnahme: konzentrierte Säuren, Laugen und starke Oxidationsmittel). WRAS-Zulassung. Offenzeit <1 Minute, Endfestigkeit je nach Durchmesser und Druck 15 Minuten bis 16 Stunden. Empfehlung: Reinigen Sie vor der Verklebung die zu verklebenden Oberflächen mit Tangit PVC-Reiniger.
Weitere Informationen:
Ausführung:
WDF-05 (Express)
Inhalt:
500 ML
Gewicht:
0,55 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Tangit, pvc kleber tube, kunststoffkleber, WDFKLEB50, Griffon, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Kleber für PVC-Fittings, Klebstoffe, Kunststoff-Kleber, Pinsel, PVC-Kleber, PVC-Reiniger, Reiniger für PVC-Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 37,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,79*
€ 59,2501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,64*
€ 57,8816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,98*
€ 55,9062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,72*
€ 54,4068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,40*
€ 54,026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,47*
€ 44,5893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.