|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-WD40 PTFE T-400 Herst.-Nr.: WD40 PTFE T-400 EAN/GTIN: 4050571826550 |
| | | |
|
|  |  |
 | WD40PTFET-400 WD-40 PTFE-Trockenschmierspray, 400 ml Smart-Straw-Spraydose Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | PTFE-Trockenschmierspray | Gebinde: | 400 ml Smart-Straw-Spraydose | Beschreibung: | Reibungsreduzierend, verbesserte Schmiereigenschaften bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck, zieht weder Staub, Schmutz noch Öl an, ist ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel, NSF H2. Temperaturbereich: -45°C bis max. +260°C | Gewicht: | 0,37 KG | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: WD40PTFET-400, Aerosole, Bohröl, Bremsenreiniger, Chemische Produkte, Gewindeschneidöl, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Kriechöl, Mehrzweck-Spray, Meisterbüro |
|  |  |
| |