Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS8SNC Winkel-Anschweißverschraubung 8 S (M16x1,5), Klemmring 1.4571 (NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Anschweißverschraubung, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Winkel-Anschweißverschraubung, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-WAS 8 S NC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WAS 8 S NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück edelstahl
hydraulik winkelstück
WAS8SNC Winkel-Anschweißverschraubung 8 S (M16x1,5), Klemmring 1.4571 (NC)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Klemmring 1.4571 (NC)
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
8 S (M16x1,5)
Anschweißstutzendurchmesser (außen):
13 MM
Anschweißstutzen Wandstärke:
4,0 MM
Betriebsdruck:
500 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +400 GC
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: WAS8SNC, Anschweiß-Verschraubungen, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,9398
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,2258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,7038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,9359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.