Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS6S Winkel-Anschweißverschraubung 6 S (M14x1,5), Stahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Anschweißverschraubung, Stahl phosphatiert
Exemplarische Darstellung: Winkel-Anschweißverschraubung, Stahl phosphatiert
Artikel-Nr.:
     955-WAS 6 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WAS 6 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück stahl
hydraulik winkelstück
WAS6S Winkel-Anschweißverschraubung 6 S (M14x1,5), Stahl phosphatiert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl phosphatiert
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
6 S (M14x1,5)
Anschweißstutzendurchmesser (außen):
11 MM
Anschweißstutzen Wandstärke:
3,5 MM
Betriebsdruck:
630 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +120 GC
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: WAS6S, Anschweiß-Verschraubungen, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.