Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WA34ST 90°-Winkel R 3/4" (AG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WA34ST 90°-Winkel R 3/4" (AG), Temperguss verzinkt
WA34ST 90°-Winkel R 3/4" (AG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Außengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 94
Artikel-Nr.:
     955-WA 34 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WA 34 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperguss Bogen
Temperguß Winkel
Temperguß Winkelstück
Tempergussfittings
WA34ST 90°-Winkel R 3/4" (AG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 3/4"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, temperguss bogen 3/4", temperguss bogen, tempergußfittings verzinkt, WA34ST, Adapter, DIN 10242, Einschraub-Winkel, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49, Messing-Fittings, Temperguss-Fittings, Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,78*
€ 5,57*
Lager 955
249
€ 8,90*
ab € 3,79*
€ 5,59*
€ 3,90*
ab € 4,28*
€ 6,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.