Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WA10MSV 90°-Winkel R 1" (AG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WA10MSV 90°-Winkel R 1" (AG), Messing vernickelt
WA10MSV 90°-Winkel R 1" (AG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Außengewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-WA 10 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WA 10 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WA10MSV
Adapter
DIN 10242
Einschraub-Winkel
WA10MSV 90°-Winkel R 1" (AG), Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
R 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,17 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,93*
€ 13,80*
Lager 955
640
€ 8,90*
ab € 9,94*
€ 13,81*
€ 3,90*
ab € 11,26*
€ 15,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.