Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WA10MS 90°-Winkel R 1" (AG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WA10MS 90°-Winkel R 1" (AG), Messing
WA10MS 90°-Winkel R 1" (AG), Messing
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Außengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-WA 10 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WA 10 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WA10MS
Adapter
DIN 10242
Einschraub-Winkel
WA10MS 90°-Winkel R 1" (AG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
R 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,17 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,64*
€ 13,48*
Lager 955
1562
€ 8,90*
ab € 9,65*
€ 13,49*
€ 3,90*
ab € 10,93*
€ 15,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.