Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W60,320GA4 Rohrbogen Typ3, 60,3x2,0mm, 1.4541, geschweißt, EN 10253 Typ A (DIN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Exemplarische Darstellung: Rohrbogen 90°, Bauart 3
Zeichnung: Rohrbogen 90°
Artikel-Nr.:
     955-W60,320GA4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W60,320GA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Geschweißter Rohrbogen
Rohrbogen geschweißt
landefeld rohrbogen
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4541
Anschluss D:
60,3 MM
Wandstärke S:
2,0 MM
Ausführung:
geschweißt
R:
76,0 MM
Norm:
EN 10253 Typ A (DIN 2605)
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: rohrbogen, W60,320GA4, Anschweiß-Bögen, Anschweiß-Fittings, Bögen, DIN 2605, Edelstahl-Bögen, Edelstahl-Rohrbögen, Edelstahl-Schweiß-Fittings, EN 10253, Rohrbögen, Schweißbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,84*
€ 27,77*
Lager 955
269
€ 8,90*
ab € 20,99*
€ 27,89*
€ 3,90*
ab € 23,75*
€ 31,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,1891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.