Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W34ES 90°-Winkel Rp 3/4"-Rp 3/4", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-W 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
W34ES
90/A1
Adapter
DIN 10242
W34ES 90°-Winkel Rp 3/4"-Rp 3/4", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 3/4"
Gewinde-1:
Rp 3/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,095 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,05*
€ 8,50*
Lager 955
3612
€ 8,90*
ab € 6,06*
€ 8,51*
€ 3,90*
ab € 6,85*
€ 9,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.