Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W30ES 90°-Winkel Rp 3"-Rp 3", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W30ES 90°-Winkel Rp 3"-Rp 3", 1.4408
W30ES 90°-Winkel Rp 3"-Rp 3", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-W 30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W 30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
W30ES
90/A1
Adapter
DIN 10242
W30ES 90°-Winkel Rp 3"-Rp 3", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 3"
Gewinde-1:
Rp 3"
PN:
16 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,12*
€ 98,79*
Lager 955
86
€ 5,90*
ab € 78,21*
€ 98,90*
Frei Haus
ab € 81,77*
€ 102,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,48*
€ 116,0012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,0147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,91*
€ 108,1829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,0699
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.