| |
|
| Artikel-Nr.: 955-W 114 ST Herst.-Nr.: W 114 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| W114ST 90°-Winkel Rp 1-1/4"-Rp 1-1/4", Temperguss verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Gewinde: | Rp 1-1/4" | Gewinde-1: | Rp 1-1/4" | PN: | 25 BAR | Gewicht: | 0,36 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß t-stück 11/4", temperguss t-stück, temperguss bogen 1 1/4", W114ST, 90/A1, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,91* | € 5,76* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 3,92* | € 5,78* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,43* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|