Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W10ST 90°-Winkel Rp 1"-Rp 1", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W10ST 90°-Winkel Rp 1"-Rp 1", Temperguss verzinkt
W10ST 90°-Winkel Rp 1"-Rp 1", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Innengewinde (gegossen), Temperguss verzinkt, Typ 90/A1
Artikel-Nr.:
     955-W 10 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W 10 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperguss Bogen
Temperguß Winkel
Temperguß Winkelstück
Temperguß T-Stück
W10ST 90°-Winkel Rp 1"-Rp 1", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 1"
Gewinde-1:
Rp 1"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß t-stück g1, temperguss t-stück, temperguss bogen 1", W10ST, 90/A1, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,31*
€ 3,48*
Lager 955
7115
€ 8,90*
ab € 2,32*
€ 3,49*
€ 3,90*
ab € 2,61*
€ 3,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.