Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W10PVC 90°-Winkel Rp 1" (IG), PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W10PVC 90°-Winkel Rp 1" (IG), PVC-U
W10PVC 90°-Winkel Rp 1" (IG), PVC-U
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: Winkel 90° mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-W 10 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W 10 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: -Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde:
Rp 1"
Außendurchmesser D:
42 MM
Baulänge L:
40 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: W10PVC, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, Kunststoff-Winkel, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Winkel, Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,01*
€ 5,93*
Lager 955
508
€ 8,90*
ab € 4,02*
€ 5,95*
€ 3,90*
ab € 4,55*
€ 6,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.