Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W10ES 90°-Winkel Rp 1"-Rp 1", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W10ES 90°-Winkel Rp 1"-Rp 1", 1.4408
W10ES 90°-Winkel Rp 1"-Rp 1", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-W 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
W10ES
90/A1
Adapter
DIN 10242
W10ES 90°-Winkel Rp 1"-Rp 1", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 1"
Gewinde-1:
Rp 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,145 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,08*
€ 12,69*
Lager 955
3202
€ 8,90*
ab € 9,09*
€ 12,71*
€ 3,90*
ab € 10,30*
€ 14,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.