| |
|
| Artikel-Nr.: 955-VSTI 11/2-V Herst.-Nr.: VSTI 11/2-V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Optional: FKM-Dichtung -V *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Dichtungen: | FKM | Gewinde: | G 1-1/2" | PN*: | 250 BAR | Temperaturbereich: | -20 bis +200 GC | Gewicht: | 0,28 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, landefeld verschlussstopfen, verschluss stopfen, VSTI11/2-V, Ablassschrauben, Blindstopfen, Edelstahl-Fittings, Gewinde-Fittings, Gewindestopfen, Hydraulik-Adapter, Ölablassschrauben, Stopfen, Verschlussschrauben |
| | |
| |