Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSMA80ES Blindgewindestutzen (Milchgewinde) Rd 110 x 1/4", 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Blindgewindestutzen für Kegelstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Exemplarische Darstellung: Blindgewindestutzen für Kegelstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-VSMA 80 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VSMA 80 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindkegel DIN 11851
Blindkegel Milchgewinde
blindkegel din 11851
Werkstoffe: 1.4404, Dichtung: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600 und (EG) 1935/2004)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
RD:
Rd 110 x 1/4"
für Kegelstutzen DN:
80 MM
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: VSMA80ES, Adapter, Blindkappen, DIN 11851, Edelstahl-Fittings, FDA konform, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Milchgewinde-Blindstutzen, Milchgewinde-Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,42*
€ 156,48*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 133,41*
€ 157,08*
Frei Haus
ab € 137,29*
€ 163,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,08*
€ 186,9252
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,10*
€ 184,569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,34*
€ 178,9046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,33*
€ 176,5127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,41*
€ 158,7579
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.