Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS12AMS Verschlussstopfen Außenskt. G 1/2", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VS12AMS Verschlussstopfen Außenskt. G 1/2", Messing
VS12AMS Verschlussstopfen Außenskt. G 1/2", Messing
Exemplarische Darstellung: Verschlussstopfen mit Außensechskant, zylindrisches Gewinde, 16 bar Messing
Artikel-Nr.:
     955-VS 12 A MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VS 12 A MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Druckluftkupplungverschlussstecker
VS12AMS Verschlussstopfen Außenskt. G 1/2", Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/2"
PN:
16 BAR
SW:
24 MM
Gewicht:
0,028 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,42*
€ 2,18*
Lager 955
7380
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 2,19*
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.