| |
|
| Artikel-Nr.: 955-VS 10 ST Herst.-Nr.: VS 10 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| VS10ST Verschlussstopfen Außenvkt. R 1", Temperguss verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Gewinde: | R 1" | PN: | 25 BAR | Gewicht: | 0,15 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, tempergußfittings verzinkt, verschlussstopfen, VS10ST, Blindstopfen, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindestopfen, ISO 49, Stopfen, Temperguss-Fittings, Verschlussschrauben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,35* | € 2,04* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 1,36* | € 2,06* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,53* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|