Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLR250G Verlängerungsrohr, gerade, 265 mm für Blaspistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLR250G Verlängerungsrohr, gerade, 265 mm für Blaspistole
VLR250G Verlängerungsrohr, gerade, 265 mm für Blaspistole
Exemplarische Darstellung: Verlängerunsrohr mit Düse (gerade) für Blaspistolen
Detailansicht: Verlängerungsrohr
Artikel-Nr.:
     955-VLR 250 G
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VLR 250 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Werkstoffe: Messing vernickelt Vorteile: Die Verlängerungsrohre mit Düse sind mit einer drehbaren Arretierung ausgestattet, wodurch die Rohre beliebig positioniert werden können.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Rohrlänge:
265 MM
Gewinde außen:
M 12x1,25
Adapter für den Leitungseinbau (G 1/4 AG):
RN 14-M12X1,25 MS
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole landefeld, ausblaspistole, VLR250G, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Düsen, EWO-Blaspistolen, Pistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.