Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLK5WEISS Verlängerungskabel (innen), 5m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Verlängerungskabel
Exemplarische Darstellung: Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     955-VLK 5 WEISS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VLK 5 WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
5m verlängerungskabel schutzkontakt...
Beschreibung: Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel, mit Schutzkontakt-Stecker 230 V AC und -Kupplung, mit Kinderschutz, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A max. Anschlussleistung: 16 A / 3600 W Kabelqualität: PVC-Kabel 3x 1,5 mm² (H05VV-F 3G1,5)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
5 M
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel 5m weiß, VLK5WEISS, Kabel, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungsschnüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.