Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLK5SCHWARZ Verlängerungskabel (innen), 5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Verlängerungskabel
Exemplarische Darstellung: Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     955-VLK 5 SCHWARZ
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VLK 5 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 5m schwarz
Beschreibung: Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel, mit Schutzkontakt-Stecker 230 V AC und -Kupplung, mit Kinderschutz, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A max. Anschlussleistung: 16 A / 3600 W Kabelqualität: PVC-Kabel 3x 1,5 mm² (H05VV-F 3G1,5)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 M
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel, verlängerungskabel 5m, VLK5SCHWARZ, Kabel, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungsschnüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.