Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLK3WEISS Verlängerungskabel (innen), 3m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Verlängerungskabel
Exemplarische Darstellung: Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     955-VLK 3 WEISS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VLK 3 WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 3,0 m weiß
Beschreibung: Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel, mit Schutzkontakt-Stecker 230 V AC und -Kupplung, mit Kinderschutz, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A max. Anschlussleistung: 16 A / 3600 W Kabelqualität: PVC-Kabel 3x 1,5 mm² (H05VV-F 3G1,5)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
3 M
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 3 meter, stromverlängerungskabel weiss, VLK3WEISS, Kabel, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungsschnüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.